※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
適合排気量(cc)50
適合車種レッツ5
注文コード00112455
品番SCH3075-C10P50
参考基準価格(税別)¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
この商品は適合排気量・適合車種など130種類から選べます
他の種類を見る
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。