※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合排気量(cc)90 適合車種(5FA)グランドアクシス100(AXIS) 注文コード00113828 品番YCH2031-C20P40
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合排気量・適合車種など130種類から選べます 他の種類を見る

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。

メーカーYAMAHA 白カバー・赤パイピング 適合車種(5FA)グランドアクシス100(AXIS) タイプ張替 適合排気量(cc)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00107792
2022-04-14
用途:
シート交換用
カーズウチダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品は最高でピッタリでした。
取り付けにはエアータッカーが有った方が良いかも。

対象商品:
00113426
2022-01-30
用途:
シート張替
サカニシ商会 様 (その他業種)

3KJ ジョグZのシート張替に使いました。あてがったときははサイズが小さいかなとも思いましたが、しっかり伸ばしながら張ったらジャストサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする