※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産シートカバー カラー張替タイプ

(24件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ張替 適合排気量(cc)250 注文コード00114512 品番YCH2089-C10
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はタイプ・適合排気量など450種類から選べます 他の種類を見る

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。

メーカーYAMAHA タイプ張替 適合車種TDR250 適合排気量(cc)250
注意
※受注生産につきキャンセル、返品不可。商品画像はイメージです。
※実際の商品と色見本が異なる場合が御座います。
※革製品の都合上、仕入れ毎に生地の質感や色が若干異なりますので製品の仕上がりはメーカーの最良の範囲内での制作となります。
※本製品にはタッカー張替えタイプとゴムで被せるタイプの2種類の製品が御座いますが、画像では仕様毎の差別は表現しておりませんのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00108912
2024-11-04
用途:
貼り替え用
教育・研究機関

経年劣化したc50のシート貼り替え用に購入。
初めてでしたが問題なく完了。
本体の爪を噛ませるのだが,こちらも経年劣化で錆がひどく,次回はできるか不明。
貼り替えして1年経つが問題ない。

対象商品:
00107354
2024-05-10
用途:
バイクのシートの張替
卸売・小売業

仕事でバイクを使用している為、シートの傷みが早く破れた状態で乗っていましたが、こちらのシートはコスパが良いし、張替作業もやりやすかったのでリピートしました。また購入したいと思っています。

対象商品:
00107354
2023-07-09
用途:
古いシートのリペア
自動車・二輪車・自転車関連業

パターンは無地で作業性は悪くありません、価格も安く無難な素材です。

対象商品:
00107354
2023-04-16
用途:
リトルカブの純正シートを貼り替え
製造業

リトルカブの純正シートの表皮が破れたので購入しました。純正より材質が良くて乗車してもクッション性が抜群に良く、表皮の質の良さがわかります。純正よりも破れにくいと思います。買って正解でした。

対象商品:
00111572
2022-01-17
用途:
原付スクーター用
卸売・小売業

旧車(スズキ・蘭)のシートが傷んできたため購入しました。サイズもぴったりで、張替えも楽に出来ました。コスパも良いのでリピートしたいと思います。希少な車種のため助かります。

対象商品:
00111737
2021-03-19
用途:
チョイノリのシート張替
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

サイズもピッタリ、これからはズボンが濡れずに済みます。たたんで出荷されますので、何日か、既設のシートの上からかぶせておいて、たたんだ時の折れ線?がなくなってから作業に取り掛かると綺麗に張れます。

1人が参考にしています
対象商品:
00112026
2019-07-12
用途:
バイクのシート張替
製造業

適合車種ジェベル200のみ表記されてますが、DF125にもぴったり張り替えることができました。素材も良く、破れたシートが生まれ変わって綺麗になったところは満足してます。しかし、私は純正と同様の一枚もののシートをイメージして購入いたしましたが、届いたのは縫い合わせのシートでした。案の定、雨の日などは縫い目から雨が浸み込みました。ホームページでの商品説明欄にて、もう少し詳しい説明を明記してもらいたかったです。

対象商品:
00108404
2018-11-13
用途:
劣化した角目シャリーのシート表皮張替え用に使用

張り替え用の商品としては安価だったので購入しました。貼り換えにハンドタッカー使用しました。動画の見よう見真似で行いましたが、12V角目シャリーのノーマルシートに綺麗に収まりました。耐久性は換えたばかりなので判りませんが、素材感は原付用としては不足無しと感じています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする