201-0035 ディオ系 ハイスピードプーリー ALBA(アルバ) 適合排気量50cc メーカーHONDA 00116095

ディオ系 ハイスピードプーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00116095 品番201-0035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
メーカーHONDA 付属品ハイスピードプーリー本体・専用ランプレート・スライドピース 仕様ローラーガイド、プーリーの角度を見つめ直し、加速とトップを向上させたハイスピードプーリーです。取り付けの際は、ウエイトローラー/ドライブベルト等も同時交換する事をオススメします。 適合車種(AF27)スーパーディオ、(AF27)スーパーディオ新春スペシャル、(AF27)スーパーディオスペシャルエディション、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオSRスペシャルエディション ※ランプレートの対応純正品番:22131-GS7-000 ※細軸クランク 機種名:SK50Mm 車体番号:AF27-1000001-1202664 適合排気量(cc)50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※構造上、最高速仕様でプーリーが肉薄になっているため、純正プーリーよりも耐久性が劣ります。万一の際に備え、取り外した純正プーリーを保管される事をお奨め致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする