(28S1-5)シグナスX(FI車) プーリーフェイス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00116235 品番202-0005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。

メーカーYAMAHA 仕様プーリフェイス本体 適合車種マジェスティ125、(5UA)シグナスX、(41D1)アクシストリート(AXIS TREET)、(5S9)Bw’s(ビーウィズ) 適合排気量(cc)125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※インパクトレンチで取り付けを行わないで下さい。トルクレンチと固定のホルダー等を使用し、規定のトルクで締め付けを行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00116235
2018-11-10
用途:
アクシストリートに
サービス業

シグナスXとアクシストリートの駆動系は同じため、問題なく交換できます。
バイクショップに依頼すると高額だからプーリー交換程度なら自分でできる整備ですね。
消耗品は早め早めの交換が一番だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする