バリオス/U/ エストレヤ/ ゼファー400/χ等 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00119394 品番BL-423-422-SL
参考基準価格(税別)¥5,635 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーKawasaki 仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー ブレーキ側:4段階/クラッチ側:5段階調整機能アジャスタブル付 セット内容左右各1個 レバー/シルバー、ノッカー/黒 適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスU(ZR250B)、エストレヤ250/RS(BJ250A)※ディスク車両、エストレヤ250RS(BJ250A)※ディスク車両、エストレヤ250RSリミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZ-R250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001〜089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)、ZRX400-U(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B1/2)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D1/D3)(92/94)、ZR-7/S(ZR750F1/3)、ZZR400(K1-3/N-1-7)(90〜99)、EN400バルカン、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-9R(ZX900C1/2) 左右区別左右セット 適合排気量(cc)250
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする