ACH-10004 ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ) 00119735

ノーマルクラッチスプリング

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ライブディオ J、型式:AF34/35 / SK50MY J/2J/7J/8J/YA/YG、ライブディオ、型式:AF34/35 / SK50MM1 7J/(7J/A) 8J (8J/A) 9J ( 9J/A)、ライブディオ S(スペシャル)、型式:AF34/35 / SK50MM2 YB、ジョーカー、型式:AF42 / SRX50T/V/W注文コード00119735品番ACH-10004
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。

メーカーHONDA材質バネ用ピアノ線適合車種ライブディオ J、型式:AF34/35 / SK50MY J/2J/7J/8J/YA/YG、ライブディオ、型式:AF34/35 / SK50MM1 7J/(7J/A) 8J (8J/A) 9J ( 9J/A)、ライブディオ S(スペシャル)、型式:AF34/35 / SK50MM2 YB、ジョーカー、型式:AF42 / SRX50T/V/W適合排気量(cc)50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※熟練した専門の技術者のもと取り付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00119735
2018-07-25
用途: つけるために使用しました。スプリングが壊れたた
その他業種

バネが硬すぎです。もうちょっと柔らかめでお願いします。

対象商品 : 00119787
2016-03-08
用途: 通勤車のメンテナンス

同等品がGrondement(グロンドマン)ブランドでもう少し安く買えます。紛らわしい。
2JA-16626-00相当品です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする