HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです。シームレスな統合を実現するこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS回路(白)に簡単に接続できます。
片側には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS回路(白)に直接接続できます。もう片側にはJWPFコネクタ2個とMTコネクタ2個を備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できる接続ポイントを備えています。
HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走行ができます!
最大電流:
JWPFコネクター 最大 3A
MTコネクター 最大 15A
アダプターの合計最大電流 15A