レノックス コールドディグリーザ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード00199002 品番REN-CD
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー

用途塗膜除去や機材清掃 透明 危険等級V 溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00199002
2022-05-04
用途:
自家用車防錆塗装の後処理
その他業種

ボトルがフニャフニャで使いずらい
値段の割に内容物の効力はたいしたものではなかった。
ガソリンの噴霧と同じ

対象商品:
00199002
2016-11-26
用途:
塗装作業
製造業

塗装作業後の仕舞いで塗装汚れがよく落ちます。気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする