※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

192MXL12.7 シンクロベルトMXL形 バンドー化学 00290306 192MXL12.7 シンクロベルトMXL形 バンドー化学 00290306

シンクロベルトMXL形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)390.14 歯数192 注文コード00290306 品番192MXL12.7
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はベルトピッチ周長・歯数162種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯数192 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)390.14 材質ゴム ベルト厚(mm)1.1 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする