※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルトXXH形(ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00302592
品番
1800XXH600
参考基準価格(税別)
¥381,220
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
152.4
歯数
144
ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
4572
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
15.8
ベルト呼び長さ(inch)[mm]
180[4572]
種類
シンクロベルト