曜日別特売
300L150 シンクロベルト L150形 バンドー化学 00305566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300L150 シンクロベルト L150形 バンドー化学 00305566
300L150 シンクロベルト L150形 バンドー化学 00305566

シンクロベルト L150形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)762注文コード00305566品番300L150
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
30
許容差:±0.30mm
ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯数80ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)762材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする