曜日別特売
185H200 シンクロベルト H200形 バンドー化学 00308436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

185H200 シンクロベルト H200形 バンドー化学 00308436
185H200 シンクロベルト H200形 バンドー化学 00308436

シンクロベルト H200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)469.9ピッチ(mm)12.7注文コード00308436品番185H200
参考基準価格(税別)¥14,510販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
18.5
許容差:±0.25mm
ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯数37ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)469.9材質ゴムベルト厚(mm)4.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする