キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
インデックスポケット(多穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1組)
サイズ
B5タテ
注文コード
00312156
品番
102CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
透明ポケット付き多穴タイプのインデックス。
透明ポケットとしても使える多穴ポケットの細分類用インデックス。エンボス(細かい凹凸)加工は光の反射や資料の密着性が少ないポケットで長期保管向き。
サイズ
B5タテ
仕様
エンボス付き
材質
(ポケット)PP
タイプ
5色5山
穴数
26穴