キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
インデックスポケット(多穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1組)
注文コード
00312165
品番
103CK
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
透明ポケット付き多穴タイプのインデックス。
透明ポケットとしても使える多穴ポケットの細分類用インデックス。エンボス(細かい凹凸)加工は光の反射や資料の密着性が少ないポケットで長期保管向き。
サイズ
A4タテ
仕様
エンボス付き
材質
(ポケット)PP
タイプ
5色5山
穴数
30穴