キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
クリアーファイル ヒクタス± ポケット スティック・タイプ用(台紙なし)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
00315525
品番
7102T
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。
サイズ
B5タテ
グリーン購入法
適合
仕様
エンボス加工
材質
(ポケット)再生PP
幅(mm)
211
高さ(mm)
260
穴数
6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
シート厚さ(mm)
0.045
アズワン品番
64-8835-48
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。(7103P除く)