キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
クリアーファイル ヒクタス± ポケット スティック・タイプ用(台紙なし)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
サイズ
A4タテ
注文コード
00315534
品番
7103P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。
サイズ
A4タテ
グリーン購入法
適合
仕様
エンボス加工
材質
(ポケット)再生PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
穴数
2穴/30穴
シート厚さ(mm)
0.05
アズワン品番
64-8835-53
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。(7103P除く)