クリアーファイル ヒクタス± ポケット スティック・タイプ用(台紙なし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 00315543 品番 7103T
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

ヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様エンボス加工 材質(ポケット)再生PP 幅(mm)230 高さ(mm)300 穴数6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用) シート厚さ(mm)0.045
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。(7103P除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00315543
2024-04-08
用途:
資料ファイルを作る時
湘南カイロ 様

クリアファイル ヒクタスは、ポケットが増やせる優れもの。5枚まで増やせるので10ポケット増えます。とても助かります!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする