曜日別特売
2632 スキットマン 取扱説明書ファイル キングジム 00320513

スキットマン 取扱説明書ファイル

(6件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1冊注文コード00320513品番2632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。

サイズA4タテピンク最大ポケット数20ポケット(10枚)背幅(mm)57ポケット数12ポケット(6枚)付属品インデックスラベル1枚仕様固定式、台紙なし幅(mm)254厚さ(mm)(表紙)1.2高さ(mm)311タイプタテ型穴数専用6穴材質(表紙)PPとじ具の種類スティック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00320504
2024-06-10
用途: 取り扱い説明書の整理
サービス業

使いやすくて、部品などもポケットに入れやすいです。
色違いで、2冊買いました。

対象商品 : 00320574
2020-04-27
用途: 家電製品の取扱い説明書の保管
不動産業

我が家では、家電製品の他、
子供が成長するにつれ、それぞれが持つ携帯機器も多くなり、
個人毎にも使っています。保証書、取扱い説明書等の保管にも使えますが、
小さなポケットにちょっとした備品等も入るので、予備のボタン電池も
一緒に入れたりしています。
ファイルの追加も出来ます。

対象商品 : 00320583
2019-06-05
用途: 資料整理
その他業種

CD-Rや資料、領収書、説明書など色々整理して入れられるので、1回のイベントごとに1冊ずつ使用しています。

対象商品 : 00320504
2019-03-02
用途: 取説の保管
鷲尾ウッドワーク株式会社建設業・工事業

ファイルの袋にマチがあり、厚手の取扱説明書でも余裕で入ります。
ページ数の多いほうにしておけばよかったです。

対象商品 : 00320504
2017-12-21
用途: 沢山の取扱説明書を一か所にまとめる便利な優れもの。すでに5冊目です。
医療・福祉・介護関連業

特に使いずらい点はありません。非常に重宝しています。

対象商品 : 00320556
2017-05-24
用途: 住宅工事の設備説明書をファイリング、お客へ渡す。
株式会社ピー・ファイブ

厚めの取り扱い説明書に対応できる。
改善点・頁の増加が必要な場合がある。
一冊をバラして使用しているため、内部のみ販売希望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする