スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット(6穴)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード00320854 品番2630
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スキットマン 取扱説明書ファイル専用追加ポケット。
ポケットは斜めカット形状だから小さなサイズも出し入れがスムーズです。
取扱説明書本体と一緒に付属の保証書やCD-ROMも収納可能。

サイズA4タテ 乳白 材質PP 幅(mm)240 高さ(mm)303 タイプタテ型 穴数6穴 シート厚さ(mm)0.18 マチ(mm)10 アズワン品番64-8830-46
注意
※収納できる冊子類は、厚み8mmまで。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00320854
2020-08-18
用途:
整理に便利
医療・福祉・介護関連業

担当施設が多いため取り扱い説明書を整理するのに使用しています。ファイルのページをふよすのも簡単にでき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする