※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
許容トルク(N・m)240
適合軸径(Φmm)25
注文コード00321964
品番ETP-K-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径・許容トルク・適合軸径など48種類から選べます
他の種類を見る
軸および取付け部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
ノーバックラッシュなのでガタはありません。
スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
メカニズムはシンプルでしかも高精度の同心度が維持できます。