ETP-K-30 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)400 適合軸径(Φmm)30 注文コード00321982 品番ETP-K-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,270
この商品は外径・許容トルク・適合軸径など48種類から選べます 他の種類を見る

軸および取付け部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
ノーバックラッシュなのでガタはありません。
スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
メカニズムはシンプルでしかも高精度の同心度が維持できます。

適合軸径(Φmm)30 許容トルク(N・m)400 最大許容スラスト力(N)27000 軸側面圧(N/mm2)210 ハブ側面圧(N/mm2)150 ボルト締付トルク(N・m)14 材質(本体)S45C調質相当 ねじ径M16-M6×16 ねじ径M22-M6 バックラッシゼロ 慣性モーメント(kg・m2)230×10-6 材質(アウタースリーブ)S45C調質相当 材質(インナースリーブ)S45C調質相当 材質(クランプボルト)SCM435 使用温度範囲(℃)-40〜150 質量(kg)0.4 寸法D(Φmm)41 寸法D1(Φmm)64 寸法D2(Φmm)61 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)7.5 寸法L4(mm)9 寸法P(Φmm)49 寸法S(mm)2.5 相手側取付けハブ公差H7 相手側取付け軸公差h8 適合軸方向移動なし 表面処理クランピングボルト:黒染め処理 表面粗さ(S)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする