※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
6.8
適合軸径(Φmm)
7
注文コード
00322043
品番
ETP-K-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
外径・許容トルク・適合軸径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合軸径(Φmm)
7
許容トルク(N・m)
6.8
ねじ径M1
2-M4×8
ねじ径M2
2-M4
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
23
D2
23 P:17 S:1.5 M1:2-M4×8 M2:2-M4
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
3.5
寸法L4(mm)
5
寸法P(Φmm)
17
寸法S(mm)
1.5