※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
26
適合軸径(Φmm)
9
注文コード
00322061
品番
ETP-K-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,470
この商品は
外径・許容トルク・適合軸径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合軸径(Φmm)
9
許容トルク(N・m)
26
ねじ径M1
3-M4×10
ねじ径M2
3-M4
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
26
D2
26 P:20 S:2 M1:3-M4×10 M2:3-M4
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5
寸法P(Φmm)
20
寸法S(mm)
2