曜日別特売
6807Z 深溝玉軸受 6800番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00330172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6807Z 深溝玉軸受 6800番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00330172
6807Z 深溝玉軸受 6800番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00330172

深溝玉軸受 6800番台 Z

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
注文コード
00330172
品番
6807Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,130

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
7
質量(g)
29
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
4900
基本静定格荷重Cor(N)
4050
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) 油潤滑
16000
ベアリング番台
6800番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00329822
2019-05-15
用途: ストライダーのベアリング
製造業

とても良く回り非常に満足している。メーカーに迷ったらNTNで間違いないと思う。片面シールドなので耐久性については使いながらみていく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする