日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
ハウジング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00346886
品番
03-06-2031
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質
(樹脂部)ナイロン
色
(樹脂部)自然色
質量(g)
1.072
ピッチ(mm)
(嵌合部)3.68、(実装部)3.68
極数
(最大)3
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ
1625
ポート数
1
列数
1
端子種別
プラグ
定格電流(A)
(最大)5.0
参考/旧型式
1625-3P
難燃性
94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
有
UL規格
E29179
CSA規格
LR19980
グローワイヤー対応
無
嵌合キー
無
嵌合ロック
有
嵌合極性
有