CC-1037 ベジライブ アイスピック パール金属 00377415

ベジライブ アイスピック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00377415品番CC-1037
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

握りやすい滑りにくい木柄を使用

全長(mm)140材質針:鉄(クロムめっき) 尻金:鉄鋳物(クロムめっき) 柄:天然木サイズミニ質量(g)171全長×全幅W(mm)140×45品名・タイプアイスピック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする