パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 使い捨てモルド・カップ
ベイクイージー 紙製マドレーヌ焼型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15枚)
外径×高さH(Φmm×mm)
100×20
注文コード
00378666
品番
D-2708
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
外径×高さH
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙(内面:PET樹脂加工)
外径×高さH(Φmm×mm)
100×20
底径(Φmm)
80
呼び寸法(cm)
10