コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の ポータブル石油ストーブ
CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00413835
品番
SX-E3724Y(HD)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
その他
[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
質量(kg)
8.4
色
ダークグレー
外形寸法
高さ510×幅452×奥行324mm
暖房出力(kW)
3.65〜2.92
タンク容量
4L
暖房の目安
【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません