FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421173 FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421173

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS TKG品番9-1498-0801 TKG品番(2017)6-1338-0401 注文コード00421173 品番FH823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ・TKG品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズS 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト後ろゴム、ウエストベルトループ付き、フロント金属ファスナー、インナー裾口ゴム入り、巻き伏せ縫製 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)72 ウエスト(cm)55~60 機能制電・抗菌 総丈(cm)100 生地ツイル TKG品番9-1498-0801 TKG品番(2017)6-1338-0401 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00421173 FH823 60816253 FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする