US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421295 US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421295

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト サイズS 注文コード00421295 品番US2607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・サイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けの女性用パンツです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
ホワイト、サックス、グリーン、ピンクの4色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

ホワイト サイズS 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト後ろゴム、ベルトループ付き、左脇金属ファスナー、右後ろ外ポケット1か所、巻き伏せ縫製 混率(%)ポリエステル54、綿45、複合繊維(ポリエステル)1 股下(cm)68 ウエスト(cm)55〜60 機能制電・抗菌 総丈(cm)96 生地ツイル TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1338-0801 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00421295 US2607 60817382 US2607 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする