H351 調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00422494

H351 調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00422494
H351 調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00422494

調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
サイズM
内容量1個注文コード00422494品番H351
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

伝統的な和の風情を残しつつ、現代の調理現場に求められる機能性をプラスした調理衣です。
動きやすいハッピ型のデザインで、腕まわりの可動域が広く、調理作業をスムーズに行えます。
左胸には内ポケットが付いており、ペンや小物の収納に便利です。
和食店や寿司店、割烹など、和の雰囲気を大切にする店舗にもぴったりの上品な印象です。

用途厨房・接客向けユニフォームホワイトサイズM仕様内ポケット胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)35着丈(cm)75裄丈(cm)60生地ウェザーTKG品番9-1504-0101TKG品番(2017)6-1344-0101性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする