調理ズボン レディース 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423614 品番 KG432
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厨房や給食センターなど、火気を扱う現場に最適な、女性用の調理衣パンツです。
丈夫で燃えにくいカツラギ綿素材を使用し、安全性と耐久性に優れた設計。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォーム 仕様ノータック、左脇ボタン開、右脇ポケット、後ろゴム入り ホワイト サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)68 ウエスト(cm)70〜80 総丈(cm)100 股上(cm)32 ヒップ(cm)101 生地カツラギ TKG品番9-1502-1002 TKG品番(2017)6-1342-1002 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする