曜日別特売
SFC-030DA2-13B-13B サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-13B-13B 三木プーリ 00425270

SFC-030DA2-13B-13B サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-13B-13B 三木プーリ 00425270
SFC-030DA2-13B-13B サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-13B-13B 三木プーリ 00425270
SFC-030DA2-13B-13B サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-13B-13B 三木プーリ 00425270

サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-13B-13B

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00425270
品番
SFC-030DA2-13B-13B
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。

形状
C
型式
SFC-030DA2
タイプ
ダブルエレメント
形式
SFC-DA2
寸法L(mm)
37.8
許容トルク(N・m)
5
寸法LF(mm)
12.4
寸法LP(mm)
8
軸穴径d1(Φmm)
13
軸穴径d2(Φmm)
13
締結タイプ
クランプボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする