画像準備中

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カラシ サイズLL 注文コード00427656 品番H2091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

軽やかな着心地ながら、しっかりとした綿ポリエステル生地を使用した作務衣の上衣です。
和食店や居酒屋、旅館、温浴施設など、和の雰囲気を大切にしたサービスシーンにおすすめ。
左胸にはネームループ付きで、名札の装着もスムーズ。
内ポケット付きで、小物の収納にも便利です。
ブラック・ネイビー・グリーンの3色展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。
同素材の作務衣パンツ(品番:H2097、H2098、H2099)と合わせれば、統一感のある和風ユニフォームに。

カラシ サイズLL 用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル35、綿65 着丈(cm)78 裄丈(cm)63 生地スラブ TKG品番9-1514-0104 TKG品番(2017)6-1354-0104
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする