曜日別特売
H2094 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00427988

H2094 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00427988
H2094 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00427988

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1個注文コード00427988品番H2094
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽やかな着心地ながら、しっかりとした綿ポリエステル生地を使用した作務衣の上衣です。
和食店や居酒屋、旅館、温浴施設など、和の雰囲気を大切にしたサービスシーンにおすすめ。
左胸にはネームループ付きで、名札の装着もスムーズ。
内ポケット付きで、小物の収納にも便利です。
ブラック・ネイビー・グリーンの3色展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。
同素材の作務衣パンツ(品番:H2097、H2098、H2099)と合わせれば、統一感のある和風ユニフォームに。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォームブラックサイズ3L仕様内ポケット、ネームループ胸囲(cm)132混率(%)綿65・ポリエステル35肩幅(cm)58袖丈(cm)36着丈(cm)78裄丈(cm)65生地スラブTKG品番9-1514-0805TKG品番(2017)6-1354-0805性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする