JT2011 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00428173

JT2011 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00428173
JT2011 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00428173

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード00428173品番JT2011
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣の上衣です。
取り外し可能な替衿を付けることで、より風格のあるスタイルに仕上がります。
左腰にはポケットが付いており、実用性にも配慮しています。
同素材の作務衣パンツ(品番:JB2021)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様左胸ポケットスミクロサイズM胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル80・綿20肩幅(cm)50袖丈(cm)36着丈(cm)74裄丈(cm)61生地ドビー・ストライプTKG品番9-1514-1202TKG品番(2017)6-1354-1302性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする