作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00428198 品番 JT2011
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣の上衣です。
取り外し可能な替衿を付けることで、より風格のあるスタイルに仕上がります。
左腰にはポケットが付いており、実用性にも配慮しています。
同素材の作務衣パンツ(品番:JB2021)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様左胸ポケット スミクロ サイズLL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)55 袖丈(cm)39 着丈(cm)78 裄丈(cm)66 生地ドビー・ストライプ TKG品番9-1514-1204 TKG品番(2017)6-1354-1304 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする