※着用例
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風シャツ(作務衣・甚平)
男女兼用作務衣
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
00428374
品番
SLB9501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ブラック
サイズ
M
仕様
アンクル加工
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
71
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0302
TKG品番(2017)
6-1355-0302