※着用例

男女兼用作務衣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00428408 品番 SLB9501
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。

ブラック サイズ3L 仕様アンクル加工 胸囲(cm)135 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)77 裄丈(cm)75 生地ウェザー TKG品番9-1515-0305 TKG品番(2017)6-1355-0305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする