※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風シャツ(作務衣・甚平)
男女兼用作務衣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428496
品番
SLB9502
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
アンクル加工
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
74
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0504
TKG品番(2017)
6-1355-0504