サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-09S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00428761 品番SFS-09S
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥33,120
販売価格(税別)
30,109

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。

サイズSFS-09S タイプシングルエレメント 形式SFS-S 寸法L(mm)68 寸法S(mm)8 寸法D(mm)58 寸法LF(mm)30 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】38【最小】11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする