サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-05W

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00428797 品番SFS-05W
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,792
販売価格(税別)
37,993

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。

サイズSFS-05W タイプダブルエレメント 形式SFS-W 寸法L(mm)58 寸法D(mm)32 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)8 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】7【最大】20【最小】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする