3/22より値下げ!現場を応援
※使用例
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風シャツ(作務衣・甚平)
男女兼用作務衣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429205
品番
SLB6991
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
黒×青紫
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル95、綿5
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
62
生地
格子和柄
TKG品番
9-1516-0903
TKG品番(2017)
6-1356-0903