※使用例

男女兼用作務衣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429214 品番 SLB6991
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。

黒×青紫 サイズLL 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル95、綿5 着丈(cm)80 裄丈(cm)64 生地格子和柄 TKG品番9-1516-0904 TKG品番(2017)6-1356-0904

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする