超低温 特殊防寒服 上衣

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00433186 品番 MB102
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

-60℃対応タイプです。
冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。

サイズLL 質量(kg)1.6 胸囲(cm)130 混率(%)表生地綿100裏生地アクリル100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)65 着丈(cm)80 機能防寒 生地(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング TKG品番9-1524-0503 TKG品番(2017)6-1364-0103 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00433195
2022-01-12
用途:
庫内で仕様
その他業種

写真と色が違う、黒が届いた
表面の生地のも写真と違い、硬い生地
色は気にしないが明るい色が良かった
生地も作業性を考えたら写真のような生地の方が良かった

対象商品:
00433186
2021-05-14
用途:
冷凍庫作業
卸売・小売業

-20度の冷凍庫でピッキング作業用に上下セットで使用しています。
今まで色んな防寒着を購入しましたが、こちらが一番暖かいとのこと。
次もリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする