MB102 超低温 特殊防寒服 ズボン スギヤマ 00433222

超低温 特殊防寒服 ズボン

(3件のレビュー)
サイズLL
内容量1個注文コード00433222品番MB102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

-60℃対応タイプです。
冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。

サイズLL質量(kg)1.25股下(cm)76ズボン丈(cm)108機能防寒裾廻り(cm)36胴囲(cm)100素材(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティングTKG品番9-1524-0603TKG品番(2017)6-1364-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433238
2022-01-12
用途: 庫内で作業
その他業種

室温5°くらいの場所できてみたが、寒い
書いてあるほど防寒性は良くない

対象商品 : 00433222
2020-07-27
用途: 業務用冷凍庫内作業
卸売・小売業

今までいろいろなメーカーのものを試してみましたが、こちらが一番暖かいとのことでした。
これから買い替えの際はこちらが定番になりそうです。

対象商品 : 00433213
2018-10-21
用途: まぐろの超低温冷凍庫内作業用
有限会社 山義卸売・小売業

素材も厚手で、豊洲市場-60℃冷凍庫内作業時も寒くならない。本格的な品物で、コストパーフォーマンスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする