TT-2-01-19N-12H-2NM トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-12H-2NM 三木プーリ 00452396

TT-2-01-19N-12H-2NM トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-12H-2NM 三木プーリ 00452396
TT-2-01-19N-12H-2NM トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-12H-2NM 三木プーリ 00452396

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-12H-2NM

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00452396品番TT-2-01-19N-12H-2NM
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥44,195
販売価格(税別)
40,177

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)2色(スプリング)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする