インデックスハンドル SD-75A-250-20-40R

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00487868 品番SD-75A-250-20-40R
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥47,225
販売価格(税別)
42,932

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。

仕様指針数:1 A250 サイズ75 B112 タイプハンドル付 F22 D20 E28 構造ウエイト型 目盛時計方向 回転比1/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする