曜日別特売
2GN15K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00510806

2GN15K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00510806
2GN15K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00510806

ギヤヘッド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
減速比15
内容量1個注文コード00510806品番2GN15K
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用減速比15質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)30モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 搬送コンベアの修理
建設業・工事業

メーカー直営の通販サイトで実働4日納期のものが当日発送で早く入手出来て助かった。

対象商品 : 00510946
2017-05-08
用途: 機械の部品として
フィガロ株式会社

オリエンタルモータのギアヘッドは多種存在しますが単価に対する仕事はしてくれています。
ただ、経時劣化で内部のギア機構から異音がしてきます。注油をすると多くの異音は解消されましたが推薦のグリスなどがあればもっと良いように思います。

対象商品 : 00510806
2014-05-05
用途: 展示品機構部品として

いつも使っています。納品が早くて助かりました。

対象商品 : 00510806
2015-12-25
用途: モーター取り付け

移動標的作成に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする